※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ RZQシリーズ RZQA63

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フルストローク(mm)110 一段目ストローク(mm)50 ねじの種類(-) Rc 注文コード20328684 品番RZQA63-110-50
参考基準価格(税別)¥31,240 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はフルストローク・一段目ストローク・ねじの種類など32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc フルストローク(mm)110 一段目ストローク(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする