サージマスクN-95(折りたたみ式)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード20328762 品番76073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)
フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。
ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯

ホワイト 寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態) サイズM 入数(枚)50 機能ラテックスフリー ひもタイプオーバーヘッド

商品説明動画

竹虎【N-95】装着方法
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
医療現場で使用
中島薬局株式会社 様 (卸売・小売業)

折りたたみできるので、使わない時は小さく出来る。
息がしやすいし普通に話しも出来てとても良い。

対象商品:
20328762
2024-06-09
用途:
通勤電車
金融・保険業

箱にダイレクトにマスクが入っており、埃や異物の混入が心配です。個包装ではなくても良いのでせめて箱の蓋が開かないようにテープで止めるか、丸ごとビニール袋に入れるなど最低限の配慮をしてほしいです。

緑のゴム紐が伸びやすくまた切れやすいので、何度か外して付け直す場合は特に装着時は慎重になる必要があります。

対象商品:
20328762
2024-02-15
用途:
普段使い
その他業種

N-95ということで、細菌や埃りなどの粒子から効率よく守られている印象で満足です。

対象商品:
20328762
2023-09-19
用途:
高齢者施設の感染対策
社会福祉法人 三愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

顔の小さい女性には人気があります。ゴムが切れたりもなく使用できます。性能的には申し分ない商品です。

対象商品:
20328762
2021-10-26
用途:
混雑状況
藤堂タクシー 様 (運輸・通信業)

初めてつけたけど凄い密着性漏れが無い、意外にも息苦しさは少ない安心感ぱね〜

対象商品:
20328762
2021-10-07
用途:
通院
その他業種

装着が面倒ですが ワンランク上の安心感があります。布マスク 不織布マスクとTPOの合わせて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする