竹虎
竹虎の ガーゼ
滅菌メトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20329837
品番
010162
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
「メトル」のEOG滅菌済品です。
仕様
12層
サイズ
2号
寸法(cm)
5×7.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000005
ガーゼ寸法(cm)
15×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器