竹虎
竹虎の ガーゼ
テトラーゼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
20329873
品番
013011
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手術後や耳鼻科のコメガーゼとして使用します。
幅(mm)
15
サイズ
1.5号
長さ(m)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X90001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器