竹虎
竹虎の ガーゼ
テトラーゼ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
80
注文コード
20329952
品番
013008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,750
この商品は
幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
手術後や耳鼻科のコメガーゼとして使用します。
幅(mm)
80
サイズ
8号
長さ(m)
40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X90001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器