トラーグルG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 20329995 品番 010822
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Y字型の切り込みを入れた小折りガーゼです。
気管カニューレなどのケアに最適です。
1号:医療ガーゼ(タイプU)、2号:医療ガーゼ(タイプV)です。

サイズ2号 寸法(cm)7.5×7.5 ガーゼ寸法(cm)22.5×30 仕様12層 タイプ未滅菌 材質ガーゼ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする