※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌トラーグルG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 20330004 品番 010841
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Y字型の切り込みを入れた小折りガーゼです。
気管カニューレなどのケアに最適です。
1号:医療ガーゼ(タイプU)、2号:医療ガーゼ(タイプV)です。
EB滅菌済品です。

サイズ1号 寸法(cm)7.5×7.5 ガーゼ寸法(cm)30×30 仕様16層 タイプ滅菌 材質ガーゼ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000005 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする