トラーグルP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) 注文コード20330022 品番010831
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Y字型の切り込みを入れた小折り不織布です。
気管カニューレなどのケアに最適です。

仕様16層、二枚重ね 材質不織布 サイズ1号 タイプ未滅菌 寸法(cm)7.5×7.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000017 ガーゼ寸法(cm)30×15 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする