メイン画像

14524 ジャコレNo.25254 竹虎 20330047 14524 ジャコレNo.25254 竹虎 20330047 14524 ジャコレNo.25254 竹虎 20330047

ジャコレNo.25254

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード20330047 品番14524
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

従来の不織布ガーゼ・局方ガーゼに比べ、非常に高い吸収性能・保水性能を有しています。
素材:コットンセルロースです。

仕様4ツ折 材質コットンセルロース 寸法(cm)12.5×12.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000007 不織布寸法(cm)25×25 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20330047
2020-05-18
用途:
不織布ガーゼとして
株式会社オキミョウ 様 (製造業)

不織布ガーゼが手に入りませんと業者の方に言われて、色々とネットでも検索してみましたが、やはり在庫なし、欠品中などで入手できないことを知り、これを取り寄せてみました。問題なく使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする