※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(200枚) 注文コード 20330065 品番 014504
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

吸収性に優れ、ソフトな感触で、通気性も良く剥がしやすいタイプです。
濡れても、オートクレーブ滅菌でも、変形・変質しません。
素材:パルプレーヨンです。

仕様4ツ折 材質パルプレーヨン 寸法(cm)12.5×12.5× 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000015 不織布寸法(cm)25×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする