014514 トラクロス 竹虎 パルプレーヨン製 20330092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラクロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1包(200枚) 寸法(cm)15×15 注文コード20330092 品番014514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は寸法・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

吸収性に優れ、ソフトな感触で、通気性も良く剥がしやすいタイプです。
濡れても、オートクレーブ滅菌でも、変形・変質しません。
素材:パルプレーヨンです。

仕様4ツ折 材質パルプレーヨン 寸法(cm)15×15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000015 不織布寸法(cm)30×30 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする