商品単体
竹虎
竹虎の ガーゼ
トラクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
20330108
品番
014488
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
吸収性に優れ、ソフトな感触で、通気性も良く剥がしやすいタイプです。
濡れても、オートクレーブ滅菌でも、変形・変質しません。
素材:パルプレーヨンです。
仕様
8層
材質
パルプレーヨン
寸法(cm)
6.3×6.3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10098000015
不織布寸法(cm)
25×12.5