トラクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 20330117 品番 014496
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

吸収性に優れ、ソフトな感触で、通気性も良く剥がしやすいタイプです。
濡れても、オートクレーブ滅菌でも、変形・変質しません。
素材:パルプレーヨンです。

仕様16層、二枚重ね 材質パルプレーヨン 寸法(cm)6.3×6.3 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000015 不織布寸法(cm)25×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする