竹虎
竹虎の ガーゼ
トラバーゼX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(300枚)
注文コード
20330153
品番
010602
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
X線造影糸を織り込んだガーゼです。
仕様
X線造影糸入り
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器