※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の ガーゼ
ソフラガゼロンX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(300枚)
注文コード
20330214
品番
010812
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
「トラバーゼ X」を手術用に折り上げたものです。
仕様
X線造影糸入り
サイズ
2号
タイプ
変形折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000006
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医薬品医療機器等法
一般医療機器