竹虎
竹虎の ガーゼ
滅菌ソフラガゼロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(cm)
7.5×15
注文コード
20330266
品番
010781
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
「ソフラ ガゼロン」のEOG滅菌済品です。
タイプ
八ツ折
寸法(cm)
7.5×15
ガーゼ寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器