竹虎
竹虎の ガーゼ
ツェッペル1号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(50球)
注文コード
20330363
品番
085143
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
硬さ・サイズとも一定した貝型の剥離ガーゼです。
寸法(mm)
14×10
サイズ
M
タイプ
未滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000021
ガーゼ寸法(mm)
75×75
医薬品医療機器等法
一般医療機器