竹虎
竹虎の ガーゼ
滅菌ツェッペル1号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50球)
注文コード
20330388
品番
085103
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
硬さ・サイズとも一定した貝型の剥離ガーゼです。
EB滅菌済品です。
寸法(mm)
14×10
サイズ
M
タイプ
滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000022
ガーゼ寸法(mm)
75×75
医薬品医療機器等法
一般医療機器