竹虎
竹虎の ガーゼ
ツェッペルX1号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(50球)
注文コード
20330406
品番
085163
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
「ツェッペル1号」のX線造影糸入品です。
仕様
X線造影糸入り
寸法(mm)
14×10
サイズ
M
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000023
ガーゼ寸法(mm)
75×75
医薬品医療機器等法
一般医療機器