竹虎
竹虎の ガーゼ
ケッチャクC 紐つき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(80枚)
注文コード
20330458
品番
011024
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
X線造影糸入柄つきガーゼです。
一部、紐なしがあります。
寸法(cm)
30×45
仕様
4層、X線造影糸入り
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器