※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 20330878 品番 022003
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

綿100%の強撚糸によって弾性をもたせた純綿の包帯です。
圧迫感のない確実な固定ができます。
ラテックスフリー

種別No.3 タイプ耳なし、蛍光増白剤未使用 長さ(m)4.5(伸長時) 幅(cm)10 混率(%)綿100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20330878
2025-09-18
用途:
脚の浮腫み防止
その他業種

高齢者の脚の浮腫み防止に使ってます。正直安くはないのですが弾性が長持ちして使い心地が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする