※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
竹虎
竹虎の 包帯
竹虎の 弾性包帯
ポリンタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
20330966
品番
022104
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
弾力性をアップした固定用弾力包帯です。
サポーターとしても使用できます。
ラテックスフリー
種別
No.4
タイプ
耳付
長さ(m)
4.5(伸長時)
幅(cm)
7.5
混率(%)
綿100