※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンネット包帯25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 20330984 品番 023050
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ラテックスフリーです。
伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯なので、当てガーゼなどをソフトに固定します。
サイズが豊富で、どんな部位に対しても、固定・圧迫がスピーディーにできます。
サイズ別のカラー糸が規格の判別を容易にします。

長さ(m)25(伸長時) 幅(mm)7 サイズ(号)0.5 適合部位指(子ども) ライン色パープル 包帯種類ネット包帯、チューブ包帯

商品説明動画

竹虎【コンネット??包帯25】商品のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする