023043 コンネット包帯25 竹虎 20331027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンネット包帯25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)32
内容量1箱注文コード20331027品番023043
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ラテックスフリーです。
伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯なので、当てガーゼなどをソフトに固定します。
サイズが豊富で、どんな部位に対しても、固定・圧迫がスピーディーにできます。
サイズ別のカラー糸が規格の判別を容易にします。

長さ(m)25(伸長時)幅(mm)32サイズ(号)3適合部位肩・下腿・足ライン色グリーン包帯種類ネット包帯、チューブ包帯

商品説明動画

竹虎【コンネット??包帯25】商品のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする