※着用例
竹虎
竹虎の 包帯
竹虎の チューブ包帯
マシム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20331115
品番
023305
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
肌に優しいラテックスフリーです。
伸縮自在なチューブ状の厚手弾力包帯です。
スピーディーな処置で、圧迫固定ができます。
タイプ
伸縮性:幅方向
長さ(m)
5
幅(cm)
14
サイズ(号)
5
適合部位
胴