竹虎
竹虎の 包帯
竹虎の チューブ包帯
マシム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
幅(cm)
22.5
注文コード
20331124
品番
023306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
肌に優しいラテックスフリーです。
伸縮自在なチューブ状の厚手弾力包帯です。
スピーディーな処置で、圧迫固定ができます。
タイプ
伸縮性:幅方向
長さ(m)
5
幅(cm)
22.5
サイズ(号)
6
適合部位
胴