ソフラ肌着ライト 半袖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20332217 品番 104173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

肌触りのよい綿素材です。抗菌加工品です。
着心地のよいラグラン袖タイプです。
わきの下に体温計用のスリットが空いています。
面ファスナー留めのため着脱が簡単。男女兼用です。

サイズM 種別半袖 タイプ半袖 胸囲(cm)(男性)88〜96 バスト(cm)(女性)86〜94 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする