画像準備中

ロックペイント エミーラック (メラミン焼付塗料)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 艶消しホワイト 油性 or 水性油性 注文コード20332357 品番050-4206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・油性 or 水性など107種類から選べます 他の種類を見る

塗装作業性にすぐれています。
耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。

艶消しホワイト 使用場所屋内用 特性耐久 用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。 主成分アミノアルキド樹脂 吹付距離(mm)(ガン距離)エアースプレー/200〜300、エアレススプレー/300〜500、静電塗装/250〜350 適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052) 主な用途 膜厚(μm)25〜35 希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20〜25、エアレススプレー/100:15〜20、静電塗装/100:20〜30 危険物の性状非水溶性 適合下塗りロックホールド ホワイト・グレー(N-7.5)・ブラック
注意
※塗装前処理(脱脂,化成皮膜処理,水洗等)が不十分の場合、性能低下を起こす可能性があります。
※塗装後、焼付乾燥を行わずに放置した場合、結露や異物の付着に起因した硬化不良、性能低下及び外観不良を起こす可能性があります。
※塗装を行う前に専用シンナーで希釈し色確認を行ってください。
※塗料は全体を良くかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※メタリック色においては過度に攪拌を行った場合、ブツの発生や色変化が生じる可能性があります。
※50℃以上に加温し使用する場合、塗料のブツが発生する可能性があります。又、温度が高いほど溶剤の揮発量が多くなり引火の危険性や塗料粘度が変化します。
※被塗物が冷えているときに塗装を行った場合、艶引けを起こす可能性があります。
※塗料の希釈には塗装温度、塗装機に応じた専用シンナーを用いてください。
※塗装時の粘度が低い場合、タレ、スケ等の不良が発生する可能性があります。また、高い場合、ワキ、ユズ肌等の不良が発生する可能性があります。
※シンナー希釈時の攪拌器具類の洗浄が不十分な場合、ハジキ、混色、色分れ等引き起こす可能性があります。
※塗装膜厚が薄い場合、性能低下に加えスケ、ユズ肌等の外観不良を生じる可能性があります。また、厚すぎる場合、付着性、硬度等の低下に加えタレ、ワキ等の不良が発生する可能性があります。
※過度に塗り重ねを行った場合、剥離、割れ等を引き起こす可能性があります。
※再塗装時には層間での付着性を維持するため、必ず旧塗膜に研磨処理(ペーパー掛け)を行ってください。
※セッティング時間が短い場合、ワキ、タレ、ユズ肌等の不良が発生する可能性があります。
※焼付乾燥が不十分な場合、塗膜性能が著しく低下する可能性があります。
※オーバーベイクの場合、硬度が高くなります。又、黄変等の外観異常や物理的性能の低下、リコート時の剥離を起こす可能性があります。
※焼付乾燥時の炉内雰囲気(ガス)の影響で仕上がりに影響が出る可能性があります。
※被塗物が高温すぎると、ワキ、チヂミ、レべリング不良などの外観不良や、付着性の低下を起こす可能性があります。
※日光の直射を避け通風の良いところに保管し、熱源から遠ざけて保管してください。
※希釈塗料を長期保存した場合、顔料が沈殿しブツとなる場合があります。
※塗料を長期間保管した場合、顔料が凝集し色や艶が変わる場合があります。
※適切な表面処理等を行った場合においても、溶接等の加工部位においては付着性が低下する可能性があります。
※塗装前に適切な温度で空焼きを行わないとワキが発生する可能性があります。
※艶を消す事で衝撃性等の一次物性の低下並びに耐酸性、耐アルカリ性の低下を起こします。
※塗色によっては十分な色染まりが出来ない場合があるため、色見本及び素材による確認が必要になります。
※特に耐候性を求められる用途には、上塗として065-3207ベースを使用してください。
※塗膜は有機溶剤によって剥離や色艶等の外観に異常をきたす場合があるため、取扱いに注意が必要です。
※塩分、酸、アルカリ等の雰囲気下で使用した場合、塗膜の剥離をはじめ様々な異常が発生する可能性があります。
※濃色系の場合、擦り傷等の外観不良が見え易い場合があるため、取扱いに注意が必要です。
※焼付条件や焼付後から梱包までの条件によっては、臭気が発生する可能性があります。梱包材の種類によっては、密着跡、色変化、剥離等が発生する可能性があります。
※塗膜にワックスをかける場合、種類によっては色移り、色落ち、傷付き、艶変化を起こす可能性があります。
※塗膜に長期間テープやラベルを貼り付けた場合、剥がす際に跡や色変化、または剥離を起こす可能性があります。
※淡彩色の調色に適さない原色(050-1220,2220,065-0210等)を調色に使用した場合、塗料の色変化、塗膜の色飛びが発生する可能性があります。
※経年で塗膜が劣化すると色移りする可能性があります。表面を擦った場合、塗膜の削れ、色移りが発生する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする