画像準備中

タフロック (ポリエステル樹脂紛体塗料 )

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(15kg) 注文コード20332892 品番049-0500-J2-0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

光沢・仕上がり感が良く、塗膜性能にすぐれています。
耐候性が良く、屋内外用途の塗装に適しています。

グレーB 主な用途鋼製家具・屋外鉄部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 用途鋼製家具などの屋内製品からフェンス、門扉、街路灯、配電盤などの屋外製品まで幅広い分野に使用できます。 危険物の類別非危険物 日本塗料工業会 塗料標準色N5.5近似色(目安)
注意
※塗装前処理(脱脂,化成皮膜処理,水洗等)が不十分の場合、性能低下を起こす可能性があります。
※塗装後、焼付乾燥を行わずに放置した場合、結露や異物の付着に起因した硬化不良、性能低下及び外観不良を起こす可能性があります。
※塗料を塗装タンクに投入する場合は、一旦、袋から取り出し軽く揉み解し、堅い塊がないことを確認の上で使用してください。
※塗装部材と塗装仕様が合っているか事前に確認してください。
※塗装膜厚が薄い場合、性能低下に加えスケ、ユズ肌等の外観不良を生じる可能性があります。
※過度に塗り重ねを行った場合、剥離、割れ等を引き起こす可能性があります。
※粉体塗膜を再塗装する場合は静電反発等が発生しやすいため、塗装電圧を下げアースの確保を必ず行ってください。また、必ず旧塗膜に研磨処理を行ってください。
※焼付乾燥が不十分な場合、塗膜性能が著しく低下する可能性があります。
※エポポリ塗料の場合、オーバーベイク時に極端な黄変が発生することがあります。
※焼付乾燥時の炉内雰囲気(ガス)の影響で仕上がりに影響が出る可能性があります。
※35℃以下の風通しの良い冷暗所で保管してください。(ただし3000番級、低温タイプ及び7000番級は30℃以下にて保管してください。)
※高温や多湿の場所に保管すると、粉同士が付着し塊り状になる可能性があります。
※焼付条件により、規定の光沢が得られない可能性があります。
※金属成分を多く含有しているため、吸収や漏洩に特に注意が必要であり、保護具の着用等の安全対策を十分に行ってください。
※回収粉を推奨量(推奨使用量:10%以下)を超えて使用した場合、塗装作業性の低下が起こる可能性があります。
※他種粉体塗料、他社粉体塗料が混入した場合、ハジキ、混色等が発生する場合があります。
※塗膜は有機溶剤によって剥離や色艶等の外観に異常をきたす場合があるため、取扱いに注意が必要です。
※塩分、酸、アルカリ等の雰囲気下で使用した場合、塗膜の剥離をはじめ様々な異常が発生する可能性があります。
※濃色系の場合、擦り傷等の外観不良が見え易い場合があるため、取扱いに注意が必要です。
※梱包材の種類によっては、密着跡、色変化、剥離等が発生する可能性があります。
※塗膜にワックスをかける場合、種類によっては色移り、色落ち、傷付き、艶変化を起こす可能性があります。
※塗膜に長期間テープやラベルを貼り付けた場合、剥がす際に跡や色変化、または剥離を起こす可能性があります。
※経年で塗膜が劣化すると色移りする可能性があります。
※表面を擦った場合、塗膜の削れ、色移りが発生する可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする