M6S スパナ セット モノタロウ 20333206 M6S スパナ セット モノタロウ 20333206 M6S スパナ セット モノタロウ 20333206 M6S スパナ セット モノタロウ 20333206

スパナ セット

(100件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード20333206 品番M6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。

全長(mm)6×7:110、8×10:125、11×13:146、12×14:154、14×17:170、17×19:190 用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 商品構成セット品
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20333206 M6S 45005487 HR-306 スパナセット モノタロウ スパナセット モノタロウ 1セット(6本) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20333206 M6S 45005496 HR-305 スパナセット モノタロウ スパナセット モノタロウ 1セット(6本) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 100
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20333206
2024-05-28
用途:
バイク整備
サービス業

すぐに届きました。良い買い物が出来てよかったです。

対象商品:
20333206
2024-03-19
用途:
ボルトの固定
長岡溶接所 様

100円ショップでそろえても良いですが、綺麗に挟み込み合体でき整理できるので無くなり防止にもなりますし。

対象商品:
20333206
2024-01-29
用途:
機械整備
製造業

除雪機やバイク整備のため購入しました。スパナセットでは細かいサイズが揃っているので1セット持っておきたかったのです。メガネとスパナのコンビではサイズが飛び飛びでしたので、両方持っておきたいのです。

対象商品:
20333206
2024-03-18
用途:
バイク用の携帯ツール
製造業

マット仕上げになっており、質感はなかなか良いです。この値段ならコスパは高いです。

対象商品:
20333206
2024-03-08
用途:
車載工具として
建設業・工事業

車載工具用として購入しました。
強度まだ分かりませんが、見た目は安物ぽくないので
良いですよ。

対象商品:
20333206
2024-05-22
用途:
船外機のメンテナンス
その他業種

プロ用途でなければ問題は無いと思う。使いやすいしコスパも良かった。

対象商品:
20333206
2023-11-09
用途:
機械のメンテナンス作業時
製造業

コスパが良く、使い易いです。今のところ問題なく使用しています。あとは、どれだけ長持ちするかを見てみます。

対象商品:
20333206
2023-07-15
用途:
機械整備
教育・研究機関

安価な品ではありますが,基本的な機能は果たしますので,ちょっとした作業用に整えて置くには良いと思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27
質問:
モノタロウのロゴが刻印されていますか。
回答:
刻印されています。
1人が参考にしています
2022-03-01

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする