曜日別特売
M8R メガネレンチ 両口 セット モノタロウ 20333224

 

M8R メガネレンチ 両口 セット モノタロウ 20333224
M8R メガネレンチ 両口 セット モノタロウ 20333224
M8R メガネレンチ 両口 セット モノタロウ 20333224
M8R メガネレンチ 両口 セット モノタロウ 20333224
モノタロウ

メガネレンチ 両口 セット

(143件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード20333224品番M8R
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:143
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 定期的な巡回先に前方配置

定期的な巡回先に前方配置しておくことで、不意の整備時に現地で対応できるように事前前方配置用に2セット購入。品質的にも目的用途には十分です。

2025-09-03
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いし軽い。だけど、締めるとボルトやナットに締め跡が付くんです。
トネのメガネやボックスだとそんな事はないので、残念です。

対象商品 : 20333224
2025-04-30
用途: DIY用
JDM.Newsサービス業

値段の割に仕上げがよく驚きました。メガネ部分のリング外形はちょい厚めです。クリアランスがシビアなオートモーティブ系では持て余してしまうかも知れません。ボルトとの嵌め合いは悪くないです。今回は家具の組み立てに使いましたが、普通に使う事ができました。

2025-03-04
用途: 各種作業

旧車の車載工具として購入しました(家で弄る時は有名メーカー製のを使用)
二面巾14のボルトで試したところ、国内および海外の有名メーカー製のに比べて、遊び(ガタ)が最も少なかった。
形状的には、通常のメガネよりもディープに近く、やや奥まった場所など適用範囲が広いのも魅力です。

対象商品 : 20333224
2025-04-18
用途: スクータータイヤ交換
その他業種

安く揃えられ、使用も問題ありませんでした。
まとめられるケースも付いていて良いですね。

2025-11-13
用途: 機械作業
教育・研究機関

安価な品ですが,機能は果たします.ちょっとした作業には十分と思います.

2025-10-18
用途: 工作に
株式会社ナンヨー製造業

丈夫で使いやすいです。いつもありがとうございます。

2024-11-19
用途: 原付バイクの整備に
その他業種

はじめて使う工具です。ソケットレンチと違って力がダイレクトに掛かり、またスパナと違って輪っかでボルトを抱いているので工具が逃げないので使い勝手が良かった。やはり安くても適した工具があればボルトへのダメージを最小限に緩めたり締めたりできますね。買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
単品売りはありますか。
回答:
単品での商品のご用意がございません
2024-08-19
質問:
オフセット角度を教えください。
回答:
オフセット角度は【45度】になります。
2024-08-19

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする