VAD01-14ML-FNA7 ハピアベイシス片引ドア01タイプ DAIKEN(旧:大建工業) 20333872

ハピアベイシス片引ドア01タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20333872 品番VAD01-14ML-FNA7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
有効開口(mm)782.5 扉寸法(mm)819×2002 セット内容角座引手 ミルベージュ 本体高さ(mm)2002 本体幅(mm)819
注意
※枠は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20333888
2016-11-14
用途:
新規部屋境に使用
ヨコヤマデンキ 様 (建設業・工事業)

取り付けも簡単ですばらしい機能を備えていました感心いたしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする