FFB3100S12MW2 ハピアベイシスクローゼットドア折戸四方枠735幅 DAIKEN(旧:大建工業) 20334493

※使用例

ハピアベイシスクローゼットドア折戸四方枠735幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
内容量
1セット
注文コード
20334493
品番
FFB3100S12MW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,100
高さ(mm)
2045
色
ダルブラウン
タイプ
7尺高
セット内容
扉、枠、ハンドル
幅(mm)
735
奥行(mm)
79
シリーズ
ハピアベイシス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20334493FFB3100S12MW232014064FFD3100S12MW2画像準備中ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W3H7DAIKEN(旧:大建工業)1セット
¥43,980
税込¥48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする