DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアベイシスクローゼットドア折戸四方枠735幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
20334502
品番
FFB3100S12WH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,100
高さ(mm)
2045
色
ネオホワイト
タイプ
7尺高
セット内容
扉、枠、ハンドル
幅(mm)
735
奥行(mm)
79
シリーズ
ハピアベイシス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20334502
FFB3100S12WH2
32014089
FFD3100S12WH2
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W3H7
DAIKEN(旧:大建工業)
1セット
¥
43,980
税込
¥
48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)