DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアベイシスクローゼットドア折戸四方枠1190幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
20334554
品番
FFB3100S22ML2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥62,000
高さ(mm)
2045
色
ミルベージュ
タイプ
7尺高
セット内容
扉、枠、ハンドル×2本
幅(mm)
1190
奥行(mm)
79
シリーズ
ハピアベイシス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20334554
FFB3100S22ML2
32014204
FFD3100S22ML2
ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W4半H7
DAIKEN(旧:大建工業)
1セット
¥
66,980
税込
¥
73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)