風抜けメッシュ標識(ピクト3連)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容堕落災害をなくそう 注文コード20337047 品番343-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は文字内容など4種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い表示3種類をセットにしました。
上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。
メッシュ素材だから強風対策にも最適。
足場のピッチにも合う1800mm幅です。
軽くて取扱いが楽だから設置も簡単。

文字内容堕落災害をなくそう 取付方式ハトメ 材質メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターボリン、ハトメ/アルミ(穴6/ヒモ付) トラスコ品番737-2469 寸法(mm)890×1800 質量(g)630
注意
※社名入れはできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20337047 343-34 60230156 343-34A メッシュ標識(ピクト3連) ユニット メッシュ標識(ピクト3連) ユニット 1枚 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする