床貼り用シート標識

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20337205 品番 345-09
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

わかりやすく安全に通行者を誘導します

文字内容作業通路 取付方式裏面粘着シート 材質特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付) トラスコ品番738-6290 寸法(mm)600×300×1.5厚 質量(g)340
注意
※社名入れはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20337162
2017-05-24
用途:
安全衛生活動として
美鈴紙業株式会社 様 (製造業)

ちょっと厚みがあり、床面での使用はつまづきの原因になるかも。
暑さの分、耐久性はありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする