ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
床貼り用シート標識
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20337214
品番
345-10
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
わかりやすく安全に通行者を誘導します
文字内容
通路
取付方式
裏面粘着シート
材質
特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
トラスコ品番
738-6303
寸法(mm)
600×300×1.5厚
質量(g)
340
注意
※社名入れはできません。