ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
床貼り用シート標識
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20337223
品番
345-15
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
わかりやすく安全に通行者を誘導します
文字内容
東西南北
取付方式
裏面粘着シート
材質
特殊合成ゴム(裏面・粘着シート付)
トラスコ品番
738-6311
寸法(mm)
450×450×1.5厚
質量(g)
340
注意
※社名入れはできません。