通り芯表示板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20337363 品番 346-021
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

遠くからもハッキリ見えます!

文字内容X2 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(4mmΦ穴4スミ) トラスコ品番738-6451 寸法(mm)300×300×2厚 質量(g)90 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001
注意
※社名入れはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする