Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式ドライバドリル
充電ドリルドライバー(カウント機能付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20339165
品番
EZ7411LA1JH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
ネジ締め本数カウント機能
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速:1.5{15}
低速:4.4{45}
ねじ締め能力
木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本
木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力
金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴
金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速/600、低速/200(2段変速)
バッテリー電圧(V)
3.6
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
30
付属品
急速充電器EZ0L21・電池パックLAタイプEZ9L10・クラッチ固定カバー・ドライバービット#2+75mm
トラスコ品番
760-3550
全長(mm)
283
色
グレー
質量(g)
490(電池パック装着時)
機能
高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
217×148×46(ピストル型時)
バッテリー
リチウムイオン (EZ9L10)
アズワン品番
65-1997-63
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
21段切替(約0.3〜2.9[3〜30]まで約0.1[1.3]きざみ)
適合バッテリー
EZ9L10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20339165
EZ7411LA1JH1
19405447
EZ7411F03J-H
充電スティックドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
35,980
欠品中
税込
¥
39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)