※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 仕様(-) 取扱説明書 配管(M5) M5めねじ 注文コード20339419 品番ZSE20AF-R-M-M5-J
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は出力仕様・仕様・配管など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-) 取扱説明書 配管(M5) M5めねじ 表示単位(M) SI 単位固定 出力仕様(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 〜 100 リード線(J) コネクタ付 (5芯リード線長さ2m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする