-5.5×75 パワーグリップドライバー モノタロウ 20339427

パワーグリップドライバー

(56件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20339427 品番-5.5×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。

全長(mm)172 軸径(Φmm)5 軸長(mm)75 刃先マグネットあり 材質クロムバナジウム鋼、全身焼入れ 刃形- 表面処理クロームメッキマット仕上げ 刃部硬度HRC52±3 商品構成単品 先端サイズ(mm)5.5
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20339427 -5.5×75 58463466 -5.5×75 ドライバー パワーグリップ モノタロウ ドライバー パワーグリップ モノタロウ 1本 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20339454
2018-08-09
用途:
車載用の工具として
建設業・工事業

値段も安く、使い勝手も良いので、車ごとの車載工具として購入させてもらっています。

対象商品:
20339427
2018-07-04
用途:
ドライバーは消耗品
不動産業

仕事で使ってます。-5.5×7.5ですがグリップのケツが少々出っ張ってるので手の平で押えつけながら使用する際に少し痛いです。

対象商品:
20339427
2018-06-26
用途:
ネジの締め付け
ミヤオク 様

つかいやすいグリップで、この価格はとても魅力的です。

対象商品:
20339427
2018-09-27
用途:
電気工事
丸太工房二級建築士事務所 様

さすがに安っぽいが 普通に使える

小さめなので携帯性に優れる

対象商品:
20339418
2018-01-11
用途:
バイクの整備
mach500ss1 様 (サービス業)

色も気に入りましたし、手には馴染むかんじで使いやすいと思います。

対象商品:
20339366
2017-12-08
用途:
ミシンの修理

回し易くてお値打ちで満足はしてますが、+と-の切り替えぎ差し替えで出来るともっと良かったのに…と思います。

対象商品:
20339375
2017-11-30
用途:
機械のメンテナンス・修理
有限会社徳之島通信特機 様

機械の修理のときにネジがまわしやすく感じました。
ネジの取外し・締付が楽です。

対象商品:
20339393
2017-11-30
用途:
作業用
運輸・通信業

ドライバーの グリップラバー が
柔らかく 使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする