JR-100RB 連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 モノタロウ 20339497

 

JR-100RB 連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 モノタロウ 20339497 JR-100RB 連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 モノタロウ 20339497 JR-100RB 連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 モノタロウ 20339497 JR-100RB 連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 モノタロウ 20339497 JR-100RB 連結平台車 樹脂製 ゴム車輪 モノタロウ 20339497

連結平台車 樹脂製 ゴム車輪

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20339497 品番JR-100RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
連結構造もシンプルで縦横何台でも連結可能。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。

積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 床面高さ(mm)112 車輪径(Φmm)75 用途小物の搬送から、かさ高い物まで手軽に搬送出来ます。 材質天板:PP ・キャスター:合成ゴム 質量(kg)3.2 ブルー 使用キャスター自在車×4個 荷台寸法(mm)600×400 持ち手穴(mm)100×35 特性連結可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55609943
2020-11-24
用途:
機械設備の運搬
製造業

動きはとてもスムーズです。
連結が大変使いやすく重宝しております。

対象商品:
20339497
2019-12-03
用途:
ちょっとした荷物の運搬

普段は人を運ぶ仕事ですが、
急に荷物の運搬の仕事もあったりするので、
急遽購入しました。
1台だけですが使い勝手は申し分ないです。

対象商品:
20339497
2019-11-08
用途:
製品の保管

使いやすくて、何度もリピートしています。劣化もなく、満足しています。
複数割引があると、助かります。

対象商品:
55609934
2019-03-31
用途:
機材に搬入に

キャスターが動きがいいし、静かで助かります。2台追加しました。

対象商品:
20339497
2019-10-13
用途:
家電の配送
株式会社国際テレビ 様

軽くて使いやすい、価格からしたら満足です、連結で使っています

対象商品:
55609943
2018-11-12
用途:
商品をカートンに詰め、それを出荷するときに使用しています。
教育・研究機関

わかってはいたのですがとても便利でした。
30キロを超えるカートンを3階からエレベーターで1階に運び、またそれを出荷場まで移動させるのですが、これまでは台車を使っていました。
台車に積むのが一苦労で、エレベーターの出し入れ、そして1階での移動も、そして積み下ろしも大変な力仕事でしたが、低くてどの方向にも移動させることができるツナゲタロウを使用すると移動がとても楽になりました。
また、ツナゲタロウですから縦につなげたり横につなげたりして商品を移動させることができるのも便利で重宝しています。

対象商品:
55609934
2018-10-10
用途:
材料保管移動
ゼロネット株式会社 様 (製造業)

軽くて少々の重量には耐えます。かなり重宝しています。単体でもつないでも使用できます

対象商品:
55609943
2018-09-18
用途:
製品梱包品を台車の乗せ、運搬に使用。
有限会社パルテック 様

今回の購入で、100台ほど購入していますが、コストパフォーマンスに
優れた商品だと思います。
作業者からも、不満は一切ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする