曜日別特売
ZSE20AF-X-M-M5 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC 20339559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能仕様(-) 取扱説明書配管(M5) M5めねじ注文コード20339559品番ZSE20AF-X-M-M5
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様(-) 取扱説明書配管(M5) M5めねじ表示単位(M) SI 単位固定出力仕様(X) NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100リード線(-) リード線なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする