フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースシューズ
ナースシューズ(ナースエアー) 770
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
20339655
品番
770-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
快適にフィットするゴムひもタイプ。
静電気帯電防止機能付き。
色
ホワイト
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成皮革、ダブルメッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
約250(23.5cm)
足幅
4E
材質(インソール)
制電インソール3D(ヒールカップ付)
松吉医科器械コード
23-7845-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20339655
770-1
89167346
F770
F770 ナースエアー(男女兼用)
自重堂
1足
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました