ナースシューズ(ナースエアー) 770

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード20339673 品番770-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

快適にフィットするゴムひもタイプ。
静電気帯電防止機能付き。

ホワイト サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成皮革、ダブルメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)約250(23.5cm) 足幅4E 材質(インソール)制電インソール3D(ヒールカップ付) 松吉医科器械コード23-7845-00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20339673 770-1 89167364 F770 F770 ナースエアー(男女兼用) 自重堂 F770 ナースエアー(男女兼用) 自重堂 1足 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする