※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト科学
ヤマト科学の 研究関連用品・実験用必需品
ヤマト科学の 液送/ポンプ類
ヤマト科学の 液送/ポンプ関連品
イージーロードポンプヘッド SUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20340538
品番
07516-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。
用途
液体・ガス・スラリー状物質の送液。
適合
(チューブNo.)15、24
質量(kg)
0.6
材質(ローラー部)
ステンレス
流量(mL/min)
最少1.7/最大1700
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20340538
07516-12
52128144
07514-12
イージーロードポンプヘッド
ヤマト科学
1個
¥
109,000
税込
¥
119,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です