アルコール 燃料用

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(13.5kg) 注文コード20340565 品番-
お一人様 5点まで
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。

名称燃料用アルコール 用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成CH3OH 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.1L 危険物の性状水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※絶対に手を消毒するなどの用途に使わないで下さい。燃料用途以外にご使用にならないで下さい。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
※商品に貼付の注意書きラベル等を全て理解の上使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20340565
2025-01-22
用途:
印刷用品ぼ清掃

従来利用品と 遜色無く 利用中
何の問題も無いかと思います
送料が 掛からないのが 尚、良いですね♪

2024-11-15
用途:
良心価格
その他業種

とにかくコスパが良くて、しっかりと燃えるし、言う事無し。この量はちょっとと思っても、思い切って買ったほうが正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20340565
2024-02-02
用途:
アルコールランプの燃料、脱脂等

低価格で燃料としても、脱脂作業にも気兼ねなく使え 非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
20340565
2023-01-12
用途:
アルコールランプ、グリル用
自動車・二輪車・自転車関連業

注文は簡単にできます。商品もさほど待つこともなく送られてきますし、燃焼時に匂いもなく安価で使用も安心です。

対象商品:
20340565
2022-06-24
用途:
製品の清掃時
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

今まで小ボトルで購入してましたが、缶で小出しできるし、経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
20340565
2022-02-11
用途:
低温配管処理用
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

いろいろ試しましたがコスパは良いほうだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20340565
2022-03-13
用途:
アルコールランプ用に使用

普通に使用することができ安価なので気に入っています。

対象商品:
20340565
2021-11-24
用途:
インドアのエタノール暖炉用燃料に使用
サービス業

メタノールにIPAを混合させたものなので、燃焼後の臭いが心配でしたが、取り越し苦労でした。着火しやすいし臭いも気になりません。気のせいかメタノール純度の高いものより炎が赤くなり、明るさを感じます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
一斗缶の注ぎ口のサイズは40mmでしょうか。それとも50mmでしょうか。
回答:
注ぎ口のサイズは40mmです。
2024-08-06
質問:
レーザーディスク盤面のクリーニング用として使用できますか。
回答:
試験・研究用途以外の目的には使用できません。
2024-08-06
質問:
バイオエタノール暖炉の燃料に使えますか。
回答:
バイオエタノール暖炉の燃料に使用することは可能です。
2024-08-06
質問:
アルコール度数何%ですか。
回答:
メチルアルコール(メタノール)、イソプロピルアルコール(IPA)の2成分で構成されておりますので、エチルアルコールは含有されておりません。
アルコール=エチルアルコールの度数は0%です。
2024-08-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする