ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
3WAYベース(ポールセット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20340775
品番
834-021
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法
スタンド式
材質
ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
トラスコ品番
371-7623
寸法(mm)
ベース:Φ500×H260、ポール:Φ38.1×H1800
質量(kg)
ベース重量:3(満水時:約33)
注意
※ベースとポールのみの商品です。標識は付属いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
商品説明動画
3WAYヘ?ース(ホ?ールセット)
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった